3-i-1 poleringsskive
Tre-i-én-poleringspute
POLERTALLERKEN 3-I-1 M14 Ø145-125-65
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Poleringsskiven består av tre poleringsskiver festet til hverandre med borrelås, som gjør at alle våre poleringsputer og lammeskinn i forskjellig størrelser (90 mm, 145 mm og 170 mm) kan brukes med bare én poleringsskive.
Tidsbesparende:
rask endring til ønsket størrelse på poleringsskiven, ingen frakobling og tilkobling av monteringsskivene med borrelås i forskjellige størrelser er lenger nødvendig.
Sentral perforering:
muliggjør rask og enkel sentrering av våre poleringsputer med sentralt borehull
Tre-delt poleringsskive for å feste poleringsputer, lammeskinn, osv. med borrelåsfeste. Poleringsskiven kan brukes med alle standard roterende poleringsmaskiner som bruker M14-gjenger.
Diameter (Ø) | 145 mm |
Klebesystem | Borrelås |
Materiale | Polyuretanskum |
Farge | Hvit |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.