Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3-Strang Kettengehänge GK 8

Gabelkopfhaken GK8 mit Verkürzungsklaue EN 818-4
GBLKPFHAK-VKUERZKLAUE-3STRA-GK8-ND6-3M

Art.-Nr. 5162608633

EAN 4099618093531

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3-Strang Kettengehänge GK 8

Art.-Nr. 5162608633

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hebekette mit Gabelkopf-Lasthaken und Verkürzung
  • Kettengehänge nach EN 818-4

  • Mit schwarz lackierter Kette

  • Kettenanbauteile rot lackiert

  • Alle verwendeten Kettenbauteile haben eine von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel.

  • Jedes Kettengehänge erhält eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte.

  • An jedes Gehänge kommt eine UVV-Plakette, um die wiederkehrenden Prüfungen nachvollziehen zu können.
Hinweis

Auf Kundenwunsch können weitere Kettenkonfigurationen durchgeführt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast bei 0-45 Grad

2360 kg

Traglast bei 46-60 Grad

1700 kg

Nutzlänge

3 m

Güteklasse

8

Nenndurchmesser

6 mm

Hakenform

Gabelkopfhaken

Werkstoff

Stahl

Aufhängeringhöhe

135 mm

Aufhängeringbreite

75 mm

Oberfläche

Lackiert

Produktgewicht (per Stück)

9,190 kg

Traglast

1700 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen