3-Strang Kettengehänge GK 10

Gabelkopfhaken GK10 mit Verkürzungsklaue EN 818-4
GBLKPFHAK-VKUERZKLAUE-3STR-GK10-ND10-2M

Art.-Nr. 5162610132

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

3-Strang Kettengehänge GK 10

Art.-Nr. 5162610132

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hebekette mit Gabelkopf-Lasthaken und Verkürzung
  • Kettengehänge nach EN 818-4

  • Mit braun lackierter Kette

  • Kettenanbauteile orange lackiert

  • Alle verwendeten Kettenbauteile haben eine von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel.

  • Jedes Kettengehänge erhält eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte.

  • An jedes Gehänge kommt eine UVV-Plakette, um die wiederkehrenden Prüfungen nachvollziehen zu können.
Hinweis

Auf Kundenwunsch können weitere Kettenkonfigurationen durchgeführt werden.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nutzlänge

2 m

Werkstoff

Stahl

Güteklasse

10

Hakenform

Gabelkopfhaken

Nenndurchmesser

10 mm

Traglast bei 45 Grad

8000 kg

Traglast bei 60 Grad

6000 kg

Produktgewicht (per Stück)

15400 g

Aufhängeringhöhe

180 mm

Aufhängeringbreite

100 mm