3 M Cubitron II slipeskive
Slipeskive 3M Cubitron II
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Patenterte 3M-presisjonskorn med geometrisk definerte skjærekanter
- Hard harpiksforbindelse
- Skjærer umiddelbart gjennom massive materialer
- Rask kaldsliping og optimaliserte slipeprosesser
- Mindre slitasje for grove slipeskiver
- Optimal levetid på grunn av lavt trykk
- Trenger opptil 70 % mindre kraft for å oppnå samme fjerningsgrad som andre førsteklasses produkter
- Vesentlig mindre anstrengelse og stress for brukeren (merkbart med det samme)
- Opptil tre ganger høyere gjennomstrømning og merkbare tidsbesparelser
Avfasing, fuging, fjerning av sveisesømmer, grovsliping, sliping av skjøtesveiser, glatting.
Diameter x tykkelse | 230 x 7 mm |
Borehull | 22,2 mm |
Design | Bøyd i vinkel |