3 Boyutlu menteşe, çap 16 mm, 3 cıvatalı
3 Boyutlu menteşe, çap 16 mm, 3 cıvatalı
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şunun için uygun: | Lambalı ahşap kapılar |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Rulo çapı | 16 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
2 menteşe ile yük kapasitesi | 50 kg |
3 menteşe ile yük kapasitesi | 80 kg |
4 menteşe ile yük kapasitesi | 100 kg |
Yanal ayarlama | +/- 4 mm |
Yükseklik ayarlama | + 4 mm |
Derinlik ayarlaması | +/- 4 mm |
Min. elektrik atlaması dayanımı | 15 mm |
Rulo yüksekliği | 102 mm |
Kasa parçası üstünde zıvana uzunluğu | 57 mm |
Kanat parçası üstünde zıvana uzunluğu | 57 mm |
Vida iç yolu | HS4 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!