3/8" tennpluggpipe
3/8" tennpluggpipe med magnet
3/8 PLUGGPIPE M.MAGNET 14MM 12-KT.
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Festeanordning: ringmagnet
Design: krombelagt, polert
Inngrep: 3/8" med spor for kulesikring, 6-kt. NV 17
12-kt. pipe
For tennplugger med 6-kt. eller 12-kt.
Bruksområde: f.eks. tennplugger for Peugeot og Citroën
Nøkkelbredde | 14 mm |
Lengde (L1) | 70 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 19 mm |
Ekstern drift | 3/8 tomme |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 18 mm |
Pipenøkkeldybde (t) | 9 mm |
Produktvekt (per element) | 67 g |