Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

3/8" skralle VDE 1000V

3/8" vendbar skralle VDE 1000V
3/8 SKRALLE L.200MM 1000V

Art.-nr. 0715003038
EAN 4052703291038
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
Isolert reversibel skralle for arbeid på spenningsførende deler
  • Hurtigkobling med trykknapp med sikkerhetslås

  • Omskifterhendel
Merknad

Egnet for arbeid på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) og overholder alle foreskrevne sikkerhetsregler

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

3/8 tomme

Materiale til håndtak

2-komponent plast

Overflate

VDE-isolert

Materiale

Krom-vanadium-stål

Standarder

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

DIN

3120
3124

Antall tenner

45 STK

Lengde (L1)

200 mm

Håndtaklengde (L2)

95 mm

Håndtaksdiameter (D1)

27 mm

Skrallehodehøyde med firkant (D2)

65 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger