Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

3/8" pipesortiment, 19 deler

3/8" pipesortiment, 19 deler
ZEBRA

Art.-nr. 096503819
EAN 4050382117595
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
Basic assortment in a practical metal box for workshop applications and mobile use, robust design, professional-quality ZEBRA® tool
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

19 STK

Bredde x høyde x dybde

315 x 40 x 115 mm

3/8" pipesortiment, 19 deler inkludert:
1 x
Skralle 3/8 tommer med spak

RTCH-LEVR-3/8IN-175MM

ZEBRA
Beskrivelse:
3/8 tomme; Spaklengde: 160 mm
Robust ratchet with convenient ejector
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS6

ZEBRA
Beskrivelse:
6 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 7MM

ZEBRA
Beskrivelse:
7 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 8MM

ZEBRA
Beskrivelse:
8 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 9MM

ZEBRA
Beskrivelse:
9 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 10MM

ZEBRA
Beskrivelse:
10 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 11MM

ZEBRA
Beskrivelse:
11 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 12MM

ZEBRA
Beskrivelse:
12 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 13MM

ZEBRA
Beskrivelse:
13 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 14MM

ZEBRA
Beskrivelse:
14 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 15MM

ZEBRA
Beskrivelse:
15 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 16MM

ZEBRA
Beskrivelse:
16 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 17MM

ZEBRA
Beskrivelse:
17 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 18MM

ZEBRA
Beskrivelse:
18 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 19MM

ZEBRA
Beskrivelse:
19 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 vinklet forlenger, kort

ANGLVERL-3/8IN-L38MM

ZEBRA
Beskrivelse:
38 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 forlenger

3/8 FORLENGER L.125MM

ZEBRA
Beskrivelse:
125 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 forlenger

3/8 FORLENGER L.250MM

ZEBRA
Beskrivelse:
250 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 kardangledd Med bremset ledd for å holde angitt posisjon

3/8 UNIVERSALLEDD ZEBRA

ZEBRA
Beskrivelse:
Lengde: 55 mm
Antall: 1 x
Stivt skum 3/8-tommers pipesortiment 19 deler
1 x
Stivt skum 3/8-tommers pipesortiment 19 deler

FMINRT-(F.096503819)-310X110X35MM

ZEBRA
Beskrivelse: With clamping effect for 3/8 inch socket wrench assortment with 19 pieces
Antall: 1 x
1 x
Metallkassett størrelse 2

METBOX-315X115X40-SZ2

Beskrivelse:
Lengde x bredde x høyde: 315 x 115 x 40 mm
Antall: 1 x