3/8” piper Sortiment, 42 deler
3/8” pipesett, utv./innv. TX,, 42 deler
3/8 PIPESETT K.LANGE 6-KT..TX ZEBRA 42D
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Omfattende sortiment på 42 deler bestående av 3/8 tommers piper i en metallboks
- Dette sortimentet omfatter basisutstyr som er ideelt for verkstedsbruk og mobil bruk
- Det robuste metallskrinet med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt
- Verdifulle verktøy forblir trygt på plass under transport
- Manglende verktøy kan oppdages på et øyeblikk
Perfekt for mange praktiske bruksområder
- 14 korte piper med bredder over flater fra 8 til 17 mm
- 8 lange piper med flate bredder fra 8 til 21 mm
- 8 korte piper for utvendige TX-skruer med bredde over flatene fra E5 til E15
- 8 korte piper for TX-skruer med bredde over flatene fra TX15 til TX50
- Kardangleddet bremses og holder vinkelen i den angitte posisjonen
- Dette betyr at nesten alle skruforbindelser er mulig
For kraftig og effektiv skruing
- Ved hjelp av de stive forlengerne (finnes i to versjoner på 75 mm og 250 mm) overføres kraften direkte, og vinkelbevegelser på opptil 8° er mulig
- Den vendbare skrallen har et ergonomisk, robust plasthåndtak for komfortabelt og sikkert arbeid
- Kan reverseres med én hånd ved hjelp av omskifterhjul
- Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruene raskt og enkelt
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Overflatene er forkrommet og polert
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
- Lang levetid reduserer kostnadene for byttedeler og lager
Antall deler i sortiment/sett | 42 STK |
Bredde x høyde x dybde | 405 x 50 x 160 mm |
3/8 UNIVERSALLEDD ZEBRA
ZEBRAFMINRT-(096512 42)
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.