Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

3/8” piper Sortiment, 19 deler

3/8" pipesett med støvtett skralle, 19 deler
3/8 PIPESETT KORTE 6-KT STØVTETT SKR.19D
ZEBRA

Art.-nr. 0965038190
EAN 4046777132519
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
Praktisk metallskrin for verksted og mobil bruk, robust design med støvbeskyttet skralle, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet

Praktisk sortiment med 19 deler i metallskrin


  • Dette sortimentet består av et kompakt sett med basisutstyr som er ideelt for verkstedbruk og mobil bruk

  • Det robuste metallskrinet med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt

  • Verdifulle verktøy forblir trygt på plass under transport

  • Manglende verktøy kan oppdages på et øyeblikk


Passende piper for de vanligste skruforbindelsene


  • 3/8-tommers sortimentet inneholder 14 metriske piper med bredder fra 6 til 19 mm


For kraftig og effektiv skruing


  • Ved hjelp av de to stive forlengerne, vinkelforlengeren og kardangleddet overføres kraften direkte, og det er mulig med vinkelbevegelser på opptil 8°


Støvbeskyttet, vendbar skralle for arbeid under vanskelige forhold - belønnet med Red Dot Design Award


  • Den slanke skrallebremsen har et forskjøvet hode som gir mer klaring

  • Mekanismen med 72 tenner har to typer beskyttelse mot forurensning (beskyttelsesgrad IP 5X) og er vedlikeholdsfri takket være permanent smøring

  • Firkanttilkoblingen er spesielt robust og sterkt

  • Den vendbare skrallen har et ergonomisk, robust plasthåndtak for komfortabelt og sikkert arbeid

  • Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruene raskt og enkelt

  • Den ergonomisk optimaliserte reverseringsspaken gjør det enkelt å skifte mellom rotasjon med og mot urviseren. Det er også mulig å trykke på skrallehodet under tilstrammingen uten å skifte retning ved et uhell

  • Ekstra bekvem enhåndsbetjening blir mulig


Spesielt høy kvalitet for lang levetid


  • Overflatene er forkrommet og polert

  • Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet

  • Lang levetid reduserer kostnadene for byttedeler og lager
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

19 STK

Bredde x høyde x dybde

315 x 40 x 115 mm

3/8” piper Sortiment, 19  inkludert:
1 x
Skralle 3/8, støvtett

3/8 SKRALLE MED HENDEL STØVTETT L.177MM

ZEBRA
Beskrivelse: Støvtett skralle som forblir slitesterk selv med tøff bruk.
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS6

ZEBRA
Beskrivelse:
6 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 7MM

ZEBRA
Beskrivelse:
7 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 8MM

ZEBRA
Beskrivelse:
8 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 9MM

ZEBRA
Beskrivelse:
9 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 10MM

ZEBRA
Beskrivelse:
10 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 11MM

ZEBRA
Beskrivelse:
11 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 12MM

ZEBRA
Beskrivelse:
12 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 13MM

ZEBRA
Beskrivelse:
13 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 14MM

ZEBRA
Beskrivelse:
14 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 15MM

ZEBRA
Beskrivelse:
15 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 16MM

ZEBRA
Beskrivelse:
16 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 17MM

ZEBRA
Beskrivelse:
17 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 18MM

ZEBRA
Beskrivelse:
18 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 19MM

ZEBRA
Beskrivelse:
19 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 vinklet forlenger, kort

ANGLVERL-3/8IN-L38MM

ZEBRA
Beskrivelse:
38 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 forlenger

3/8 FORLENGER L.125MM

ZEBRA
Beskrivelse:
125 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 forlenger

3/8 FORLENGER L.250MM

ZEBRA
Beskrivelse:
250 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 kardangledd Med bremset ledd for å holde angitt posisjon

3/8 UNIVERSALLEDD ZEBRA

ZEBRA
Beskrivelse:
Lengde: 55 mm
Antall: 1 x