3/8" kardangledd Med bremset ledd for å holde angitt posisjon
3/8" Universalledd
3/8 UNIVERSALLEDD ZEBRA
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standard: DIN 3123, ISO 3316
- Overflate: Forkrommet
- Kjeft og ring: 3/8" innv. 4-kt., spor for kulesikring
- Tapp: 3/8" utv. 4-kt.
![]() | |
Drev (S2) | 3/8 tomme |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 17,5 mm |
Spor (S1) | 3/8 tomme |
Lengde (L1) | 55 mm |
Overflate | Krombelagt |