3/8 inch socket wrench 10 sided
3/8 inch socket wrench 10 sided
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Accionador | 3/8" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Largura entre faces | 15 mm |
Tipo de ponta | Cabeça 10 faces |
Comprimento (L1) | 30 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 20 mm |
Material | A-CR-V |
Superfície | Fosfato de zinco |
Profundidade da chave de caixa (t) | 14 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | 20 mm |