3/8 inch socket wrench 10 sided
3/8 inch socket wrench 10 sided
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Drev | 3/8 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Nøkkelbredde | 15 mm |
Sportype | Tisidet hode |
Lengde (L1) | 30 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 20 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Overflate | Fosfatert |
Pipenøkkeldybde (t) | 14 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 20 mm |