Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

3/8 inch socket wrench 10 sided

3/8 inch socket wrench 10 sided

Cikksz. 071412 215

EAN 4061975260673

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
3/8 inch socket wrench 10 sided

Cikksz. 071412 215
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
Ideal for assembly or disassembly of brake callipers
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

3/8 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kulcsnyílás

15 mm

Kihajtás módja

Tízlapfejű

Hosszúság (L1)

30 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

20 mm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Cink foszfátozott

Dugókulcsmélység (t)

14 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

20 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk