3/8 inch socket wrench 10 sided
3/8 inch socket wrench 10 sided
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 3/8 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Ancho de llave | 15 mm |
Tipo de punta | Cabeza decagonal |
Longitud (L1) | 30 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 20 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Fosfatado |
Profundidad de la llave de vaso (t) | 14 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 20 mm |