Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

3/8 inch jointed head ratchet extended

3/8 inch jointed head ratchet extended
ZEBRA

Varunr. 071312025
EAN-nummer 4038898255192
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
Extendable up to max. 365 mm via locking sleeve with latch
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Spetsstorlek

3/8 tum

Yta

Krompläterad

Min./max. längd (L1)

251-365 mm

Spärrnyckelhuvudets höjd (B1)

20 mm

Höjd på fyrkantigt spärrnyckelhuvud (B2)

31 mm

Handtagsdiameter (D1)

17 mm

Spärrdiameter (D2)

28 mm

Reservdelar för den här produkten:
Maintenance set for ratchet 1/4 inch rotary-disc

REP.SATS 1/4-3/8 SPÄRR

ZEBRA