Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

3/8 inch jointed head ratchet

3/8 inch jointed head ratchet
ZEBRA

Varunr. 071512 140
EAN-nummer 4046777087796
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
Swivel head rotatable by 180°
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Spetsstorlek

3/8 tum

Material

Stål

Yta

Krompläterad

Grepphandtagets material

2-komponent plast

Längd (L1)

280 mm

Handtagslängd (L3)

86 mm

Spärrnyckelhuvudets höjd (B1)

20 mm

Höjd på fyrkantigt spärrnyckelhuvud (B2)

31 mm

Handtagsdiameter (D1)

21 mm

Spärrdiameter (D2)

28 mm

Reservdelar för den här produkten:
Maintenance set for ratchet 1/4 inch rotary-disc

REP.SATS 1/4-3/8 SPÄRR

ZEBRA