3/8 inch joint.-hd. ratchet, PP handle, extendible
3/8 inch joint.-hd. ratchet, PP handle, extendible
TELESKOP. SPÄRRSKAFT 3/8 LED
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Spetsstorlek | 3/8 tum |
Material | Krom-vanadiumstål |
Yta | Kromad yta i högblank satinyta |
Grepphandtagets material | 2-komponent plast |
Min./max. längd (L1) | 258-373 mm |
Handtagslängd (L3) | 110 mm |
Spärrnyckelhuvudets höjd (B1) | 13 mm |
Höjd på fyrkantigt spärrnyckelhuvud (B2) | 26,5 mm |
Hylsans ytterdiameter (B3) | 20,6 mm |
Handtagsdiameter (D1) | 31 mm |
Spärrdiameter (D2) | 37 mm |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!