3/8 inç ve 1/4 inç lokma anahtarı ürün gamı
3/8 + 1/4 inç lokma anahtarı ürün gamı, 26 parça
LOKMA SETİ-1/4I-3/8I-SÜNGERLİ-26PARÇA
Ürün no. 0965900905
EAN 4047376593145
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
İçindekiler:
3/8 inç
Lokma, metrik, altıgen: 1/4; 9/32; 5/32; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8
1/4 inç
Lokma, metrik, altıgen: 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16
48 mm çekmece yüksekliğine sahip ORSYmobil araç iç ekipmanı için uygun değildir
Veri sayfaları(X)
Takım arabalarının özel donatımı, ORSY BULL kutuları, araç iç ekipmanı ve ORSY raf sistemleri için.
Derinlik | 335 mm |
Genişlik | 98 mm |
Yükseklik | 54 mm |
Boyut köpük kesiti | 1 |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 26 ADET |
FMINRT-(F.0965900905)