3/8 inç mafsallı teleskopik cırcır
3/8 inç mafsallı cırcır kol, uzatmalı
RTCH-JNTHD-3/8IN-EXTENDABLE
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Standart: DIN 3122, ISO 3315
- Kafa: 72 dişli, 5° dönüş açısı
- Tasarım: krom kaplamalı
- Kafa: 180° dönebilir mafsal
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | 3/8 inç |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Min./maks. uzunluk (L1) | 251-365 mm |
Cırcır kafa yüksekliği (B1) | 20 mm |
Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2) | 31 mm |
Tutma sapı çapı (D1) | 17 mm |
Cırcır çapı (D2) | 28 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!