Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

3/8 inç mafsallı teleskopik cırcır

3/8 inç mafsal başl. cırcır, PP sap, uzatılabilir
CIRCIR KOL 3/8 İNÇ 72 DİŞ (258MM-373MM)

Ürün no. 071512 92

EAN 4056807329857

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
3/8 inç mafsallı teleskopik cırcır

Ürün no. 071512 92
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
Kilitleme özelliğine sahip kilitleme cihazıyla maks. 373 mm'ye kadar uzatılabilir

Standart: DIN 3122, ISO 3315



Optimum güç aktarımı


Teleskopik sap, maks. 373 mm'ye kadar uzatılabilir



Rahat çalışma


  • Emniyet kilidiyle hızlı çıkarma

  • Esnek, döndürülebilir ve kilitleme özelliğine sahip cırcır kafa, 5° dönüş açılı 72 diş.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

3/8 inç

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Kromlu, parlatıcı, satinaj son kat

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Min./maks. uzunluk (L1)

258-373 mm

Tutma sapı uzunluğu (L3)

110 mm

Cırcır kafa yüksekliği (B1)

13 mm

Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2)

26,5 mm

Manşon dış çap (B3)

20,6 mm

Tutma sapı çapı (D1)

31 mm

Cırcır çapı (D2)

37 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
3/8 inç mafsal başlı cırcır için bakım seti

MAINT-SET-RTCH-3/8IN-(F.071512 92)-9PCS

9 pieces. For extendable 3/8 inch swivel-head ratchet.
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
Bu ürün için yedek parçalar:
3/8 inç mafsal başlı cırcır için bakım seti

MAINT-SET-RTCH-3/8IN-(F.071512 92)-9PCS

9 pieces. For extendable 3/8 inch swivel-head ratchet.