3/8 inç buji lokma anahtarı ara parçası
3/8 inç buji lkm anhtrı ara prçsı, halka mknatıslı
KIZDRM.BUJİ SÖKM.LOKMS.-3/8IN -70MM-SW14
Ürün no. 071551 537
EAN 4046778311821
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Ek: Halka mıknatıs
Tasarım: Krom kaplamalı, cilalı
Tahrik: 3/8 inç, topuz yakalama delikli ve altıgen kafa boyutu 17
Çıkış: Çift altıgen
Bujiler için, altıgen veya çift altıgen tahrikli
Uygulama: ör. Peugeot ve Citroën bujileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik | 14 mm |
Uzunluk (L1) | 70 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 19 mm |
Harici sürücü | WS3/8 |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 18 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 9 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 67,000 g |