Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

3/8 inç adaptör

3/8 inç adaptör, hızlı değiştirilebilen mandrenli
ADAPTÖR 3/8I-(1/4I BİTS UÇLAR İÇİN)

Ürün no. 071512 01

EAN 4011231727181

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
3/8 inç adaptör

Ürün no. 071512 01
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
Hızlı değiştirilebilen mandren

Tahrik: 3/8 inç kare lokma, DIN 3121


Cırcır veya diğer kare tahrik ile kullanmak için



Kilit pimi için delik ve O-ring oluğu



Uç: 1/4 inç altıköşe lokma, DIN3126

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

1/4 inç bits uçların üniversal montajı

Sürüş (S2)

3/8 inç

Tahrik tipi

İç kare

Uç boyutu (S1)

1/4 inç

Uç tipi

Altıgen ekleme

Uzunluk (L1)

43 mm

Bağlantı uzunluğu (L2)

15 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

14 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

19 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler