3/8" adapter Med hurtigchuck
3/8" bitsadapter med hurtigchuck
3/8 BITSADAPTER FOR 1/4 BITS M.CHUCK
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kjeft og ring: 3/8" firkant, DIN 3121
For bruk med skralle eller annet firkantdrev
Hull til låsestift og O-ring
Spiss: 1/4" 6-kt., DIN 3126
Universalmontering for 1/4” bits
Drev (S2) | 3/8 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Spor (S1) | 1/4 tomme |
Sportype | Innvendig sekskantet |
Lengde (L1) | 43 mm |
Festelengde (L2) | 15 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 14 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 19 mm |