3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch - STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW8 3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch - STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW8
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch - STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW8 - 1
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch - STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW8 - 2

3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

3/8 Zoll Steckschlüssel metrisch 6-kant lang
STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW8
ZEBRA

Art.-Nr. 0713122108

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

Art.-Nr. 0713122108
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
Lang
  • Oberfläche: Verchromt, poliert/matt

  • Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Außensechskant

  • POWERDRIV®

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verschraubungen an Stehbolzen und Gewindestangen

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

8 mm

Abtriebart

Für Außensechskant

Ausführung

Lang

Länge (L1)

64 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

11,8 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

16,7 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Steckschlüsseltiefe (t)

15 mm