3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, lang
3/8 Zoll Steckschlüssel metrisch 6-kant lang
STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-SW13
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: Verchromt, poliert/matt
- Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für Außensechskant
- POWERDRIV®
Datenblätter(X)
Verschraubungen an Stehbolzen und Gewindestangen
Antrieb | 3/8 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 13 mm |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Ausführung | Lang |
Länge (L1) | 64 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 18,2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Steckschlüsseltiefe (t) | 25,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 18,2 mm |