3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX-Schrauben, kurz
3/8 Zoll Steckschlüssel Außen-TX kurz
STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E7
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: Verchromt
- Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Außen-TX
- Geometrie: Kurz
Datenblätter(X)
Antrieb | 3/8 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb | E7 |
Abtriebart | Für Außen-TX |
Ausführung | Kurz |
Länge (L1) | 26 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 8,3 mm |
Nenndurchmesser Außensechsrund max. | 6,22 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 17 mm |