3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz

3/8 Zoll Steckschlüssel Außen-TX kurz
STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E12
ZEBRA

Art.-Nr. 071512212

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz

Art.-Nr. 071512212
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
Für Außen-TX-Schrauben, kurz
  • Oberfläche: Verchromt

  • Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Außen-TX

  • Geometrie: Kurz

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtriebart

Für Außen-TX

Abtrieb

E12

Länge (L1)

26 mm

Ausführung

Kurz

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

14,3 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

17 mm

Nenndurchmesser Außensechsrund max.

11,17 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen