Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3/8 Zoll Steckschlüssel mit Multiprofil, 6-kant, kurz

3/8 Zoll Steckschlüssel Multiprofil 6kant
STESHSL-MULTI-3/8ZO-10MM

Art.-Nr. 071312410

EAN 4052703673124

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3/8 Zoll Steckschlüssel mit Multiprofil, 6-kant, kurz

Art.-Nr. 071312410
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
  • Dank des neuartigen Profils, der Problemlöser und Allrounder zum Lösen und Festziehen aller gängigen intakten, rundgedrehten und beschädigten Schrauben und Muttern

  • Universell einsetzbar bei der Montage, Wartung und Reparatur

  • Oberfläche: Verchromt, poliert

  • Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll

  • Abtrieb: Für Außensechskant, Multiprofil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

10 mm

Abtriebart

Sechskant, Multiprofil

Ausführung

Kurz

Länge (L1)

28 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

16 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Steckschlüsseltiefe (t)

10 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

17,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen