3/8 Zoll Steckschlüssel-Sortiment 19-teilig
3/8 Zoll Steckschlüssel-Sortiment Zollmaße
STESHSL-SORT-3/8ZO-AUS6KT-19TLG
Art.-Nr. 096512 19
EAN 4024835807388
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Umfangreiches, 19-teiliges Sortiment in der Metallkassette
- Dieses Sortiment ist die ideale Ergänzungsausstattung mit Zollmaßen für die Werkstatt und den mobilen Einsatz
- Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt
- Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz
- Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge
Ideal für viele Praxisanwendungen
- 15 kurze Steckschlüsseleinsätze für Sechskant-Schrauben 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8 Zoll
- Mit Kardangelenk und zwei Verlängerungen 125 mm und 250 mm
- Damit sind fast alle Verschraubungen möglich
Kraftvoll und effizient Verschrauben
- Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten
- Die Umschaltung durch den Drehteller ermöglicht einhändiges Umschalten
- Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Die Oberflächen sind verchromt und poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 19 STK |
Breite x Höhe x Tiefe | 315 x 40 x 115 mm |
KNAR-UMSCH-3/8ZO-72ZAEHNE-L175MM
SCHAUMEINLG-(096512 19)