3/8 Zoll Steckschlüssel für TX-Schrauben, kurz
3/8 Zoll Steckschlüssel TX
STESHSL-3/8ZO-INTX-TX40
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: Verchromt
- Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: TX
Datenblätter(X)
Antrieb | 3/8 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb | TX40 |
Abtriebart | TX |
Ausführung | Kurz |
Länge (L1) | 50,5 mm |
Klingenlänge (L2) | 20,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 19 mm |
Nenndurchmesser Außensechsrund max. | 6,66 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |