Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
3/8 Zoll Steckschlüssel für TX-Schrauben, kurz - STESHSL-3/8ZO-INTX-TX25 3/8 Zoll Steckschlüssel für TX-Schrauben, kurz - STESHSL-3/8ZO-INTX-TX25
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

3/8 Zoll Steckschlüssel für TX-Schrauben, kurz - STESHSL-3/8ZO-INTX-TX25 - 1
3/8 Zoll Steckschlüssel für TX-Schrauben, kurz - STESHSL-3/8ZO-INTX-TX25 - 2

3/8 Zoll Steckschlüssel für TX-Schrauben, kurz

3/8 Zoll Steckschlüssel TX
STESHSL-3/8ZO-INTX-TX25
ZEBRA

Art.-Nr. 071512325
EAN 4011231728096
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
  • Oberfläche: Verchromt

  • Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: TX
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb

TX25

Abtriebart

TX

Ausführung

Kurz

Länge (L1)

50,5 mm

Klingenlänge (L2)

20,5 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

19 mm

Nenndurchmesser Außensechsrund max.

4,40 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen