Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil - STESHSL-MULTI-12KT-3/8ZO-12MM 3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil - STESHSL-MULTI-12KT-3/8ZO-12MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil - STESHSL-MULTI-12KT-3/8ZO-12MM - 1
3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil - STESHSL-MULTI-12KT-3/8ZO-12MM - 2

3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil

3/8 Zoll Steckschlüssel 12-kant, Multiprofil
STESHSL-MULTI-12KT-3/8ZO-12MM
ZEBRA

Art.-Nr. 071312312
EAN 4045727476949

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Oberfläche: verchromt, poliert

  • Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll

  • Abtrieb: 12-kant, Multiprofil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

12 mm

Abtriebart

Zwölfkant, Multiprofil

Ausführung

Kurz

Länge (L1)

25,5 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

17 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Steckschlüsseltiefe (t)

8,5 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

17 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen