Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
3/8 Zoll Kardangelenkeinsatz kurz - KARDGLK-3/8ZO-SW18 3/8 Zoll Kardangelenkeinsatz kurz - KARDGLK-3/8ZO-SW18
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

3/8 Zoll Kardangelenkeinsatz kurz - KARDGLK-3/8ZO-SW18 - 1
3/8 Zoll Kardangelenkeinsatz kurz - KARDGLK-3/8ZO-SW18 - 2

3/8 Zoll Kardangelenkeinsatz kurz

Kardangelenkeinsatz kurz 3/8 Zoll
KARDGLK-3/8ZO-SW18
ZEBRA

Art.-Nr. 071312118

EAN 4011231704083

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3/8 Zoll Kardangelenkeinsatz kurz

Art.-Nr. 071312118
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
Für schwer zugängliche Stellen
  • Oberfläche: Verchromt, poliert

  • Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Außensechskant, metrisch

  • POWERDRIV®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb (S2)

3/8 Zoll

Schlüsselweite

18 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

24,5 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

19 mm

Länge (L1)

54,5 mm

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen