3/8 Zoll Injektor-Einspritzleitungsschlüssel
Injektor Einspritzleitung Kraftschl. 6kt 3/8 Zoll
EINSPZLTGSHSL-3/8ZO-INJEKTOR-SW17-L70
Art.-Nr. 1952001046
EAN 4250158170179
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Antrieb | 3/8 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb | 17 mm |
Abtriebart | Sechskant |
Länge | 70 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 190,000 g |