3/8 Zoll-Glühkerzen-Steckschlüsseleinsatz
Glühkerzen-Steckschlüsseleinsatz mit Klemmfunktion
GLUEHKERZWZG-STESHSL-3/8ZO-70MM-SW12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kardangelenk mit Klemmfunktion
Verhindert ungewolltes Abkippen der Glühkerze
Fixierung: 2-fache Kugelklemmung mit Spiralfederring
Ausführung: verchromt, poliert
Antrieb: 3/8 Zoll, Kugelfangrille
Abtrieb: 6-kant
Datenblätter(X)
- SW 8 z. B. VW, MB, Smart, Fiat und Opel
- SW 9 z. B. Fiat 1,3 L Multijet-Motoren
- SW 10 z. B. VW und Audi TDI, MB CDI, Smart und Skoda
- SW 12 z. B. MB 201 und 202, Opel, BMW und Ford
![]() | |
Schlüsselweite | 12 mm |
Länge (L1) | 71 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 17 mm |
Aufnahmedurchmesser (D2) | 19 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 6 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 79 g |