3/8 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar
3/8 Zoll-Gelenkkopfknarre PP-Griff verlängerbar
KNAR-GLKKPF-3/8ZO-(L258-373MM)-KSTGRF
Art.-Nr. 071512 92
EAN 4056807329857
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Norm: DIN 3122, ISO 3315
Optimale Kraftübertragung
Ausziehbarer Teleskopgriff bis max. 373 mm
Komfortables Arbeiten
- Schnellauswurf mit Sicherheitsverriegelung
- Flexibler, drehbarer Ratschenkopf mit Feststellung. 72 Zähne mit einem Drehwinkel von 5°.
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtrieb | 3/8 Zoll |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt, matt satiniert |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Länge min./max. (L1) | 258-373 mm |
Grifflänge (L3) | 110 mm |
Ratschenkopfhöhe (B1) | 13 mm |
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2) | 26,5 mm |
Hülsenaußendurchmesser (B3) | 20,6 mm |
Griffdurchmesser (D1) | 31 mm |
Ratschendurchmesser (D2) | 37 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!