Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

3/4" skralle Med to-komponenthåndtak

3/4" skralle
3/4 SKRALLE L.548MM
ZEBRA

Art.-nr. 071514101
EAN 4011231730723
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
  • Spiss: 20 = 3/4" 4-kt.

  • Standard: DIN 3122, ISO 3315

  • Hode: Fintannet med 72 tenner, 5° rotasjonsvinkel

  • Overflate: Krombelagt, polert
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

3/4 tomme

Skrallediameter (D2)

52 mm

Håndtaksdiameter (D1)

39 mm

Lengde (L1)

530 mm

Reservedeler for dette produktet:
Vedlikeholdssett til 3/4-tommers skralle

MAINTSET-RTCH-3/4IN

ZEBRA
x 1 Ant.