Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

3/4-os racsnis kar, hosszabbítható

3/4-os racsnis kar, hosszabbítható

Cikksz. 071514103
EAN 4056807673424
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
With telescopic handle
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

3/4

Racsniátmérő (D2)

54 mm

Fogantyú átmérője (D1)

31.5 mm

Hosszúság (L1)

545 mm

Min./max. hossz

545-860 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk