3/4" momentnøkkel
Momentnøkkel, 3/4"
MOMENTNØKKEL 3/4 80-400NM MED SKRALLE
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Målenøyaktighet på +/- 3 % toleranse fra den innstilte skalaverdien
- Sklisikkert 2-komponenthåndtak
- Lett å lese, stor dobbel skala i N.m og lbf-ft.
- Momentet kan justeres enkelt og nøyaktig ved å dreie håndtaket
- Det er ikke nødvendig å avlaste momentnøkkelen etter bruk, det vil si at det ikke er nødvendig å tilbakestille den til den laveste skalaverdien
- Innstillingene kan låses på en sikker måte ved hjelp av låseknappen
- Klar hørbar og følbar momentutløser
- Spesialskralle for bruk på trange steder
- Inkluderer samsvarserklæring og serienummer
- Momentnøkler er presisjonsverktøy som må kontrolleres regelmessig i kalibreringsjigg og justeres om nødvendig
- Vi anbefaler årlig kalibrering gjennom Würth reparasjonsservice (Master Service) etter 12 måneder eller 5000 skruoperasjoner. Intervallet begynner med første bruk av momentnøkkelen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/527874307.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/527874317.jpg)
Bredt spekter av mulige bruksområder for kontrollert tiltrekking av skruer og muttere, for eksempel for reparasjon og vedlikehold av biler/nyttekjøretøy eller for industri
![]() | |
Spor | 3/4 tomme |
Min./maks. måleområde for dreiemoment | 80-400 Nm |
Min./maks. måleområde for dreiemoment (tommer) | 60-290 lbf.ft |
Antall omdreininger fra min til maks dreiemomentverdi | 15 |
Design | Med 60 tenner – 6 graders rotasjonsvinkel |
Dreiemomentverdi, hovedskala | 10 Nm |
Dreiemomentmålenøyaktighet | +/- 3 % |
Egnet for høyrestramming | Ja |
Egnet for venstrestramming | Ja |
Standarder | ISO 6789-1 |
Lengde (L1) | 685 mm |
Spaklengde (L2) | 589 mm |
Håndtaklengde (L3) | 167 mm |
Skrallehodehøyde (B1) | 24 mm |
Skrallehodehøyde med firkant (B2) | 47 mm |
Håndtaksdiameter (D1) | 37 mm |
Skrallehodebredde (D2) | 51 mm |