3/4-lange Regenjacke Klasse 3 Nordic Rain
Warnschutz-Regenparka Nordic Klasse 3
WRNSCHTZ REGENPARKA MITLANG KL3 ORAN XS
Art.-Nr. M409874010
EAN 4099618155062
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertige, gut sichtbare Regenjacke
- Weiches und flexibles Polyester/PU, segmentierte Reflektoren, 2-Wege-YKK-Reißverschluss mit Windschutz mit Druckknöpfen
- Belüftung und Mesh hinten, Seitentaschen mit Patten und Druckknöpfen, Ausweistasche im rechten Ärmel
- Verschweißte Nähte, abnehmbare und verstellbare Kapuze mit Tunnelzug
- Tunnelzug am unteren Saum und Druckknopfverstellung an den Ärmeln
- EN 20471 Klasse 3, EN 343 Kl. 4.1
60 % Polyester, 40 % PU - 210 g/m²
Datenblätter(X)
Nicht trocknergeeignet
Nicht bügeln
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Farbe | Orange fluoreszierend |
Größe | XS |
Werkstoff | 60% Polyester-Strick, 40% PU-Beschichtung |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 210 g |
Normen | EN 20471, EN 343 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht im Trockner trocknen |