Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

3/4 inch impact socket TX plus, short

3/4 inch impact socket TX plus, short

Ürün no. 1952001511

EAN 4065233014497

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
3/4 inch impact socket TX plus, short

Ürün no. 1952001511
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
For loosening and tightening all types of extremely tight screw connections by means of impact screwdriver, ratchet tool, T-handle or sliding handle
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

3/4 inç

Lamalar boyunca genişlik

32 mm

Uzunluk (L1)

62 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

45 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

40 mm

Lokma anahtarı derinliği (t)

18 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler