3/4 inch impact socket TX plus, short
3/4 inch impact socket TX plus, short
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Drev | 3/4 tomme |
Nøkkelbredde | 32 mm |
Lengde (L1) | 62 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 45 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 40 mm |
Pipenøkkeldybde (t) | 18 mm |