3/4 inch impact socket TX plus, short
3/4 inch impact socket TX plus, short
Cikksz. 1952001511
EAN 4065233014497
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 3/4 col |
Kulcsnyílás | 32 mm |
Hosszúság (L1) | 62 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 45 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 40 mm |
Dugókulcsmélység (t) | 18 mm |