3/4 inç lokma
3/4 inç lokma anahtarı, altıgen
AĞIR İŞ LOKMA 3/4I-ALYAN-SW24
Ürün no. 0715145124
EAN 4038898327707
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Standart: DIN 7422
- Yüzey: Siyah, fosfat kaplamalı
- Bağlantı: 3/4 inç kare lokma, topuz yakalama delikli
- Uç: Altıgen lokma için
Veri sayfaları(X)
Suzuki GSX 1400 motosiklet için ön tam serbest tip aks
Sürüş | 3/4 inç |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 38 mm |
Uç boyutu | 24 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 22,5 mm |
Uzunluk (L1) | 75 mm |