3/4 inç kardan mafsalı
Kardan mafsalı, 3/4 inç
3/4 KARDAN MAFSALI
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Standart: DIN 3123, ISO 3316
- Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı
- Bağlantı: 3/4 inç kare bağlantı, pim mandalı
- Çıkış: 3/4 inç kare bağlantı, pim mandalı
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş (S2) | 3/4 inç |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 40 mm |
Uç boyutu (S1) | 3/4 inç |
Uzunluk (L1) | 109 mm |
Yüzey | Krom kaplamalı |