Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

3/4 inç cırcır uzatılabilir

3/4 inç cırcır uzatılabilir

Ürün no. 071514103

EAN 4056807673424

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
3/4 inç cırcır uzatılabilir

Ürün no. 071514103
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
With telescopic handle
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

3/4 inç

Cırcır çapı (D2)

54 mm

Tutma sapı çapı (D1)

31,5 mm

Uzunluk (L1)

545 mm

Min./maks. uzunluk

545-860 mm

Kol uzunluğu (L2)

0 mm

Tutma sapı uzunluğu (L3)

450 mm

Cırcır kafa yüksekliği (B1)

38 mm

Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2)

64 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler