3/4 inç T kolu
T kolu 3/4 inç
T KOL-3/4ZO-L450MM
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Standart: DIN 3122, ISO 3315
- Sürgülü tutma sapı: Bilya kilidi
- Yüzey: Krom kaplamalı
- Uygulama: T veya L tutma sapı
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | 3/4 inç |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Malzeme | Çelik |
Standartlar | ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122 |
Uzunluk (L1) | 450 mm |
Vida başı yüksekliği (B1) | 38 mm |
Kafa genişliği (A) | 37,5 mm |
Tutma sapı çapı (D) | 20 mm |