Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz POWERDRIV® metrisch, 6-kant

3/4 Zoll Steckschlüssel POWERDRIV metrisch 6-kant
STESHSL-3/4ZO-6KT-SW24
ZEBRA

Art.-Nr. 071514224
EAN 4050382026446
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
  • Oberfläche: verchromt, geschliffen/matt

  • Antrieb: Innenvierkant 3/4 Zoll, Stiftsicherung

  • Ausführung: Kurz

  • Norm: DIN 3124, ISO 2725
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/4 Zoll

Schlüsselweite

24 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

34,2 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

36 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

16 mm

Länge (L1)

51 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen