Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3/4 Zoll Steckschlüssel-Einsatz SW65

Radmutter-Steckschlüsseleinsatz 12kt 3/4 Zoll
STECKSCHLÜSSEL- EINSATZ CV SW65,12KT

Art.-Nr. 1952001371
EAN 4056807684321

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders für die sichere und beschädigungsfreie Demontage und Montage von nahezu allen gängigen Iveco-Daily Radlagermuttern.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/4 Zoll

Abtriebart

Zwölfkant

Schlüsselweite

65 mm

Länge

80 mm

Oberfläche

Verchromt

Produktgewicht (per Stück)

1785 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen